Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 52103125 BLINDSTOPFEN, O-RING M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3487271
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Blindstopfen
Dichtstopfen
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 22 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M20
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Stopfenmaterial: Vernickeltes Messing
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MS-Verschlussschraube, Messing-Verschlussschraube, Verschlussschrauben ohne DIN, blindstopfen lapp kabel, blindstopfen, verschlussschrauben ohne din m20 x 1, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, LAPP KABEL, 52103125, 3487271, 348-7271
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    806
    100
    pro Stück
    € 5,80*
    ab € 1,36*
    € 1,67*
    1
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 1,24*
    € 1,92*
    2 Tage
    124
    1
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 1,24578*
    € 1,92578*
    21 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 1,2736*
    € 1,9736*
    Lager 139
    817
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,59*
    € 3,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103123
    ab € 2,42*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53102020
    ab € 0,0768*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53102021
    ab € 0,1042*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.