Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 101281070FAR GETRIEBE,SPUR,ACETAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3471457
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     101281070FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Getriebe
Halbzeuge
Werkstattbedarf
Produktpalette: -
  • Lochgröße: 6 mm
  • Zahnradmaterial: Acetal
  • Flanschdurchmesser: 15 mm
  • Drehmoment: 19.6 Nm
  • Anzahl der Zähne: 70
  • Zugfestigkeit (N/m²): -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Modulnummer: 0.5
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HUCO, 101281070FAR, 3471457, 347-1457
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,50*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.