Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 101281020FAR GETRIEBE,SPUR,ACETAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3471214
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     101281020FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Getriebe
Halbzeuge
Werkstattbedarf
Produktpalette: -
  • Lochgröße: 4 mm
  • Zahnradmaterial: Acetal
  • Flanschdurchmesser: 8 mm
  • Drehmoment: 1.8 Nm
  • Anzahl der Zähne: 20
  • Zugfestigkeit (N/m²): -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Modulnummer: 0.5
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HUCO, 101281020FAR, 3471214, 347-1214
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,635*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,282*
    € 1,52558
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,252*
    € 1,48988
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.