Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 101214012FAR STEEL SPUR GEAR MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3470544
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     101214012FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Getriebe
Halbzeuge
Werkstattbedarf
Produktpalette: -
  • Lochgröße: 4 mm
  • Zahnradmaterial: Stahl
  • Flanschdurchmesser: -
  • Drehmoment: 11.3 N-cm
  • Anzahl der Zähne: 12
  • Zugfestigkeit (N/m²): -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Modulnummer: 1
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HUCO, 101214012FAR, 3470544, 347-0544
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.