Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-967325-1 RUNDBUCHSE, 4POL, PANELEINBAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3455695
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-967325-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
DIN-Buchsen
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Produktpalette: 2.5mm System Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Kupplungen, Rundstecker (Crimptechnik), Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, te connectivity polzahl 4 buchsengehäuse, din buchsen, din-buchse 4-polig, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-967325-1, 3455695, 345-5695
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 1,54*
    € 2,41*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,40*
    € 4,33*
    5
    € 4,00*
    ab € 1,38*
    € 4,54*
    2 Tage
    2629
    1
    Frei Haus
    ab € 3,26*
    € 4,81*
    Lager 139
    11585
    1
    € 14,99*
    ab € 1,47*
    € 5,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,26*
    € 6,2594
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,72*
    € 4,4268
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,51*
    € 4,1769
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,30*
    € 3,927
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,10*
    € 3,689
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-967402-1
    ab € 1,15*
    Zubehör
    TE Connectivity
    929968-1
    ab € 0,24736*
    Zubehör
    TE Connectivity
    965687-1
    ab € 0,355*
    Zubehör
    TE Connectivity
    965783-1
    ab € 0,43*
    Zubehör
    TE Connectivity
    965784-1
    ab € 0,328*
    Zubehör
    TE Connectivity
    965785-1
    ab € 0,35*
    Zubehör
    TE Connectivity
    929974-1
    ab € 1,34*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-967402-3
    ab € 1,64*
    Zubehör
    TE Connectivity
    828904-1
    ab € 0,62*
    Zubehör
    TE Connectivity
    929989-1
    ab € 1,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.