Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 70 014 2613 STIFTEINSATZ, LÖTANSCHL., STAF 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3455154
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 70 014 2613
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakte
  • Produktpalette: Staf
  • Größe Rechteckgehäuse: 10A
  • Heavy-Duty-Kontakt: Lötbuchse
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 09 70 014 2613, 3455154, 345-5154
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 7,90*
    ab € 6,26861*
    € 7,37861*
    1
    € 5,46*
    ab € 6,26*
    € 7,62*
    25 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 6,31*
    € 7,69*
    39 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 6,3302*
    € 7,7402*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 12,91*
    € 20,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,60*
    € 24,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,12*
    € 23,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 20 010 0301
    ab € 7,45*
    Zubehör
    Harting
    09 20 010 0321
    ab € 11,25*
    Zubehör
    Harting
    09 16 000 9903
    ab € 0,2891*
    Zubehör
    Harting
    19620150446
    ab € 38,12*
    Zubehör
    Harting
    09620150440
    ab € 34,0599*
    Zubehör
    Harting
    09620150441
    ab € 33,97*
    Zubehör
    Harting
    09620150540
    ab € 28,89*
    Zubehör
    Harting
    09620150541
    ab € 36,49*
    Zubehör
    Harting
    05200101760
    ab € 33,97*
    Zubehör
    Harting
    05200100661
    ab € 23,32*
    Zubehör
    Harting
    05200100461
    ab € 20,22*
    Zubehör
    Harting
    05200100561
    ab € 18,62*
    Zubehör
    Harting
    09200100640
    ab € 26,34*
    Zubehör
    Harting
    05200100463
    ab € 27,11*
    Zubehör
    Harting
    05200101461
    ab € 17,12*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.