Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OSCILLOSCOPE MIXTE OX8050 Typ:OX8050


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3430807
Hersteller:  Metrix
Herst.-Nr.:  OX8050
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
METRIX Typ: OX8050
  • Beschreibung: OSCILLOSCOPE MIXTE OX8050
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Oszilloskope
  • Aussen Länge/Höhe: 163mm
  • Breite/Weite: 330mm
  • Anzahl der Kanäle: 2
  • Gewicht: 5.5kg
  • Betriebsart: CH1, CH2, CHOP, ADD, MULT, -CH2, XY
  • Fehlererfassung: 20 ns
Weitere Informationen:
Hersteller:
OX8050
OX8050
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Digital-Oszilloskope
Weitere Suchbegriffe: Messgeräte, OX8050, Oszilloskope, Digital-Oszilloskope, 343-0807, METRIX, RoHS konform: Keine Angaben, Messgeräte, Anzeigeninstrumente
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 1.601,07*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,07*
€ 1.905,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.552,65*
€ 1.847,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG