Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 826632-5 STIFTLEISTE BTB 10POS 2REIHEN 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3418510
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     826632-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: AMPMODU II
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, AMP - TE CONNECTIVITY, 826632-5, 3418510, 341-8510
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,54*
    € 0,78*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,85*
    € 1,44*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,57*
    € 1,53*
    2 Tage
    251
    3
    Frei Haus
    ab € 1,07*
    € 1,66*
    Lager 139
    851
    1
    € 14,99*
    ab € 0,686*
    € 1,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,343*
    € 1,59817
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,203*
    € 1,43157
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    926476-5
    ab € 0,83*
    Zubehör
    TE Connectivity
    969973-5
    ab € 1,79*
    Zubehör
    Essentra
    PST-3-01
    ab € 10,57*
    Zubehör
    TE Connectivity
    215307-5
    ab € 7,32*
    Zubehör
    TE Connectivity
    925367-5
    ab € 9,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.