Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 32 000 6105 CRIMP STIFT, 2.5MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3354362
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 000 6105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Han C
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 40 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09 32 000 6105, 3354362, 335-4362
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,89*
    € 1,31*
    1 Tag
    225
    25
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,97648*
    € 1,31648*
    2 Tage
    40
    25
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,98*
    € 1,32*
    8 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,9003*
    € 1,3203*
    Lager 139
    122
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 66,44*
    € 81,41*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 81,41*
    € 96,88
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 80,39*
    € 95,66
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 75,59*
    € 89,95
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 73,67*
    € 87,67
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 70,19*
    € 83,53
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 67,58*
    € 80,42
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 66,62*
    € 79,28
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 66,44*
    € 79,06
    pro Paket
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,6576* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09990000889
    ab € 43,68*
    Zubehör
    Harting
    09990000308
    ab € 1,91*
    Zubehör
    Harting
    09990000305
    ab € 7,09*
    Zubehör
    Harting
    09320123001
    ab € 21,57*
    Zubehör
    Harting
    09990000021
    ab € 96,74*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0110
    ab € 279,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.