Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CAS26C221KARFC ENTSTÖRKONDENSATOR, 220PF, KLASSE X1/Y2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267185
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CAS26C221KARFC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Produktpalette: CAS Series
  • Nennspannung Y: 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 250 V
  • Entstörklasse: X1 / Y2
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2211 [Metrisch: 5728]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, entstörkondensator x1 250vac, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, CAS26C221KARFC, 3267185, 326-7185
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,85*
    € 1,07*
    Lager 139
    600
    1
    € 14,99*
    ab € 0,746*
    € 2,87*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,76*
    € 3,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,992*
    € 1,18048
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.