Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromtastkopf, MN60, BNC-Stecker, Stromzange, 600 A, 100 mA, Oszilloskop MN60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3246176
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120409
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Oszilloskop-Stromzange
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Seitenanschluss Messgerät: BNC-Stecker
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskop MN60
  • Strombereich, min.: 100 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Strombereich, max.: 600 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, strommesszangen 100ma, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, CHAUVIN ARNOUX, P01120409, 3246176, 324-6176
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 254,16*
    € 306,54*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 255,63*
    € 310,59*
    Frei Haus
    ab € 296,93*
    € 356,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 311,33*
    € 362,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 362,08*
    € 430,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 361,14*
    € 429,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 334,93*
    € 398,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 323,36*
    € 384,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 311,33*
    € 370,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120401
    ab € 116,16*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120402
    ab € 130,00*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120403
    ab € 134,76*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120404
    ab € 139,16*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120405
    ab € 134,59*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120406
    ab € 139,60*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120416
    ab € 167,94*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120417
    ab € 178,48*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120418
    ab € 208,85*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120407
    ab € 217,07*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120408
    ab € 219,46*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120420
    ab € 261,96*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120421
    ab € 292,96*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120410
    ab € 171,65*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01120415
    ab € 177,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.