Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN 608-8185-022 ENDSCHALTER, 1NC 1NO SNAP ACTION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3205149
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     608-8185-022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: 1NO / 1NC
  • Produktpalette: Tiny Ti2
  • Betätigungskraft, max.: -
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Rollenhebel
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, bernstein endschalter ip65, leitungseinführung, endlagenschalter bernstein, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, BERNSTEIN, 608-8185-022, 3205149, 320-5149
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 28,64*
    € 37,02*
    38 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 29,68*
    € 37,96*
    € 8,95*
    ab € 28,94*
    € 38,07*
    1 Tag
    14
    € 5,90*
    ab € 30,14*
    € 38,44*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 44,80*
    € 59,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,14*
    € 70,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,62*
    € 66,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,89*
    € 61,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,32*
    € 59,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,27*
    € 57,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,80*
    € 53,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.