Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED FX0380 SICHERUNGSHALTER 5X20 INLINE SCHRAUBBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-319480
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0380
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 50 V
  • Produktpalette: -
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen, In-line
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: 50 V
  • Halteranschlüsse: Schraubanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, BULGIN LIMITED, FX0380, 319480, 319-480
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 2,80*
    € 5,05*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,24*
    € 5,21*
    1 Tag
    4277
    1
    € 5,95*
    ab € 5,36*
    € 8,85*
    5
    € 8,95*
    ab € 4,91*
    € 8,89*
    Lager 139
    15796
    1
    € 14,99*
    ab € 5,36*
    € 10,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    S506-500-R
    ab € 0,194*
    Zubehör
    Littelfuse
    0213.500MXP
    ab € 0,121*
    Zubehör
    RS Pro
    6118955
    ab € 128,37*
    Zubehör
    RS Pro
    6118977
    ab € 139,25*
    Zubehör
    Schurter
    7189.0009
    ab € 158,09*
    Zubehör
    Schurter
    0034.9857
    ab € 63,84*
    Zubehör
    Schurter
    0034.9856
    ab € 61,98*
    Zubehör
    Schurter
    0034.9871
    ab € 61,88*
    Zubehör
    Schurter
    0001.1004
    ab € 0,143*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.