Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE 52 II THERMOMETER DIGIT. -250 BIS -1372 GRAD C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3183373
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 52 II
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
Temperaturmessbereich: -250°C bis +1372°C
  • Produktpalette: 50 Series II
  • Außenhöhe: 173 mm
  • Außenbreite: 86 mm
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Thermoelement, Thermoelemente, fluke temperaturfühler, temperaturfühler, thermoelement typ j, Messtechnik, Temperatur-Messgeräte, Thermometer, Wärmebildkameras, FLUKE, FLUKE 52 II, 3183373, 318-3373
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 463,94*
    € 517,97*
    Frei Haus
    ab € 474,73*
    € 517,98*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 479,16*
    € 522,54*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 488,05*
    € 529,42*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 492,59*
    € 532,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 522,54*
    € 621,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 516,71*
    € 614,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 509,03*
    € 605,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 500,36*
    € 595,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 479,16*
    € 570,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    750422
    ab € 40,62*
    Zubehör
    Fluke
    2098684
    ab € 123,66*
    Zubehör
    Fluke
    2098706
    ab € 149,64*
    Zubehör
    Fluke
    2098714
    ab € 169,24*
    Zubehör
    Fluke
    874610
    ab € 277,20*
    Zubehör
    Fluke
    681114
    ab € 67,10*
    Zubehör
    Fluke
    1547919
    ab € 162,86*
    Zubehör
    Fluke
    2098691
    ab € 163,43*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE 80PK-25
    ab € 157,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.