Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LIGHT DEPENDENT WIDERSTAND Typ:NSL 4962


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3168359
Hersteller:  Silonex
Herst.-Nr.:  NSL 4962
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fotowiderstand
SILONEX Typ: NSL 4962
  • Beschreibung: LIGHT DEPENDENT WIDERSTAND
  • RoHS konform: Nein
  • Kategorie: Optoelektronik, Anzeigen / Fotowiderstände
  • Serie: NSL
  • Gehäusetyp: Radial
  • Widerstandselementtyp: Light Dependent
  • Einschalt-Spannung: 320V DC
  • Durchmesser, Gehäuse: 11.2mm
  • Dunkel-Widerstand: 1MR
Weitere Informationen:
Hersteller:
NSL 4962
NSL 4962
... > Halbleiter & Zubehör > Optoelektronik und Anzeigen > Fotowiderstände
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronik, Anzeigen, SILONEX, Fotowiderstände, Widerstände, NSL 4962, 316-8359, RoHS konform: Nein
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 1,88*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG