Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0731/P RUNDSTECKER, 3POL, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-314195
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0731/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Produktpalette: Buccaneer Standard Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Rundkontakt: Schraubstift
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 10,69*
    € 11,17*
    1
    € 8,95*
    ab € 10,00*
    € 12,55*
    1
    € 4,00*
    ab € 14,17*
    € 18,16*
    1
    € 5,90*
    ab € 10,76*
    € 19,72*
    Lager 139
    470
    1
    € 14,99*
    ab € 14,96*
    € 24,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,44*
    € 29,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,96*
    € 28,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    SA3253
    ab € 1,41*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0730/S
    ab € 12,64*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0732/S
    ab € 13,14*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733
    ab € 1,16*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0734
    ab € 1,53*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0765/S
    ab € 10,34*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733/PX0734
    ab € 4,16*
    Zubehör
    Bulgin
    12237
    ab € 1,79*
    Zubehör
    RS Pro
    468686
    ab € 77,07*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0756/S
    ab € 13,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.