Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BM2P0161-EVK-001 EVALUATIONSBOARD, PWM-DC/DC-WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132132
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM2P0161-EVK-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Prozessorkern: BM2P0161-Z
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Rohm Semiconductor
  • Unterart Anwendung: Buck-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard BM2P0161-Z
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, dc-dc wandler ics, AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ROHM, BM2P0161-EVK-001, 3132132, 313-2132
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 101,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,27*
    € 155,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,42*
    € 152,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,12*
    € 147,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,20*
    € 137,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 101,50*
    € 120,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.