Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6561D013TR PFC-CONTROLLER, -25 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3129774
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6561D013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsfaktorkorrektur
4000 cmos
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • UVLO: -
  • Tastverhältnis (%): -
  • Versorgungsstrom: 4 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: -
  • Einschaltstrom: 50 µA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 11 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Leistungsfaktorkorrektur), (PMIC), Halbleiter, ICs, PFC-Schaltungen, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, L6561D013TR, 3129774, 312-9774
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9812
    € 14,99*
    ab € 0,619*
    € 1,85*
    € 5,90*
    ab € 0,77*
    € 1,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,201*
    € 1,42919
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.