Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELDUC SC841110 HALBLEITER RELAIS AUFBAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-312976
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SC841110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
celduc halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 12 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 12 Vrms
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 280 Vrms
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Regelspannung, max.: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CELDUC, SC841110, 312976, 312-976
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 32,01*
    € 44,50*
    Lager 139
    65
    € 14,99*
    ab € 41,30*
    € 59,44*
    Frei Haus
    ab € 39,90*
    € 60,73*
    € 5,90*
    ab € 40,18*
    € 70,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,44*
    € 70,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,69*
    € 68,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,38*
    € 64,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,24*
    € 58,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,86*
    € 55,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,30*
    € 49,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    celduc relais
    1K460000
    ab € 2,84*
    Zubehör
    Epcos
    B72220S0271K101
    ab € 2,70*
    Zubehör
    Kemet
    PMR209MC6220M100R30
    ab € 21,07*
    Zubehör
    Panasonic
    ERZV05D271
    ab € 1,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.