Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeug
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Schneidezange
>
Seitenschneider
>
Artikel
DURATOOL 8PK-30-F SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 127MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3127515
Hersteller:
Duratool
Herst.-Nr.:
8PK-30-F
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
Produktpalette:
-
Zangentyp:
Seitenschneider
Gesamtlänge:
127 mm
Schneidleistung, max.:
1.6 mm
Schneidart:
Plan
SVHC:
To Be Advised
Härte der Schneide:
-
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Handwerkzeuge & Werkstückaufnahme
>
Seitenschneider, Bolzenschneider & Scheren
>
Seitenschneider, Vornschneider, Spitzschneider
Weitere Suchbegriffe:
Bolzenschneider
,
Handwerkzeuge
,
Scheren
,
Spitzschneider
,
Vornschneider
,
Werkstattbedarf
,
Werkstückaufnahme
,
Werkzeuge
,
DURATOOL
,
8PK-30-F
,
3127515
,
312-7515
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,09*
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED-Magnetleuchte
Knipex
00 11 V50
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt