Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL 02-10009 SCHRAUB.DR., BITS&STECKNÜSSE 60TLG. SATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127254
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     02-10009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 60Pcs of Adapter, Ratchet, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm Sockets, 3 PHILLIPS, 3 POZIs
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bit-sortiment 60 teilig, bit satz, knarrenkasten 60teilig, Handwerkzeuge, Sätze, Steckschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, 02-10009, 3127254, 312-7254
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,35*
    € 44,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,60*
    € 43,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,36*
    € 40,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,58*
    € 34,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,46*
    € 32,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,57*
    € 23,29
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    C.K Tools
    T4655
    ab € 63,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.