Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DURATOOL 1PK-606A-F EINSTELL-, ABGLEICHWERKZEUGE, ANTISTATIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3125051
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     1PK-606A-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Zubehör für Widerstände
DURATOOL
Beschreibung: EINSTELL-, ABGLEICHWERKZEUGE, ANTISTATIK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • SVHC: To Be Advised
  • Zubehör-Typ: Einstellwerkzeugsatz für Trimmer
  • Zur Verwendung mit: Anti-static Trimmers
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: 1PK-606A-F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG