Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4723ESD 2 SCHRAUBENDREHER, PZ 2 TRITON ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3117042
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4723ESD 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • Größe, Pozidriv: PZ2
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 3,79*
    ab € 4,17*
    € 6,20*
    € 6,90*
    ab € 4,92*
    € 6,86*
    € 5,90*
    ab € 4,90*
    € 8,18*
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 6,01*
    € 9,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.