Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4718ESD 20 SCHRAUBENDREHER TRITON ESD TX 20 BOHRUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116955
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4718ESD 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 180 mm
  • Torx-Größe: T20
  • Klingenlänge: 90 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    5
    € 3,79*
    ab € 5,94*
    € 8,58*
    € 5,90*
    ab € 7,07*
    € 11,50*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 7,85*
    € 12,06*
    € 6,90*
    ab € 9,43*
    € 13,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.