Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FORCE SENSOR Typ:FSS1500NSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3107620
Hersteller:  Honeywell
Herst.-Nr.:  FSS1500NSB
EAN:  k.A.
HONEYWELL S&C Typ: FSS1500NSB
  • Beschreibung: FORCE SENSOR
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Sensoren / Kraftmeßdose
  • Aussen Länge/Höhe: 3.75mm
  • Breite/Weite: 14.22mm
  • Temperatur Arbeitsbereich: 2 C bis +40 C
  • Temperatur, Betriebs- max.: 40 C
  • Tiefe, Aussen: 5.59mm
  • Spannung, Versorgung: 10V
Weitere Informationen:
Hersteller:
FSS1500NSB
FSS1500NSB
... > Automatisierungstechnik > Sensoren, Fühler und Thermoelemente > Kraftsensoren
Weitere Suchbegriffe: Signalgeber, Kraftmeßdose, Sensoren, RoHS konform: Keine Angaben, Kraftsensoren, HONEYWELL S&C, 310-7620, FSS1500NSB
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 63,85*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG