Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1200310006 SENSORKABEL 4P M8-BUCHSE/FR. ENDE, 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3107141
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200310006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Steckverbinder Typ A: M8-Buchse
  • Produktpalette: BRAD Nano-Change 120031
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 1200310006, 3107141, 310-7141
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 7,79*
    € 11,13*
    1
    € 4,00*
    ab € 8,42*
    € 12,82*
    2 Tage
    17
    1
    € 5,95*
    ab € 7,56*
    € 13,02*
    1
    € 8,95*
    ab € 9,18*
    € 13,63*
    Lager 139
    15
    1
    € 14,99*
    ab € 6,55*
    € 14,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    120031-0118
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Molex
    120090-5004
    ab € 3,95*
    Zubehör
    Molex
    120091-0010
    ab € 11,30*
    Zubehör
    Molex
    120091-0012
    ab € 11,51*
    Zubehör
    Molex
    120091-0026
    ab € 10,66*
    Zubehör
    Molex
    120091-0025
    ab € 11,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.