Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPAPK3A5A10K0Q200 FOLIENKONDENSATOR 10UF 350VAC RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106556
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPAPK3A5A10K0Q200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 340 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 10 µF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 30 mm
  • Produktlänge: 41.5 mm
  • Spannung (AC): 350 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0069 ohm
  • Produktpalette: -
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 34 V/µs
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: 14 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): -
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, filmkondensator 10µf, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MPAPK3A5A10K0Q200, 3106556, 310-6556
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,58*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B32354S3106K010
    ab € 5,57*
    Ähnlich
    Kemet
    C4ATHBW5100A3LJ
    ab € 5,19*
    Ähnlich
    Vishay
    MKP1847610354P4
    ab € 6,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.