Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C3902FB300 WIDERSTAND, MELF, 39K, 1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087979
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C3902FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 39 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, präzisionswiderstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C3902FB300, 3087979, 308-7979
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,90*
    ab € 0,18*
    € 0,18*
    Lager 139
    3465
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0229*
    € 0,1868*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0406*
    € 0,3187*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1868*
    € 0,22229
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0808*
    € 0,09615
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0602*
    € 0,07164
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0393*
    € 0,04677
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0358*
    € 0,0426
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,032*
    € 0,03808
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0296*
    € 0,03522
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,029*
    € 0,03451
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0229*
    € 0,02725
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,934* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C3902FB300
    ab € 0,0206*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV3902
    ab € 0,0104*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX39K
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX39K
    ab € 0,0242*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E3902BB100
    ab € 0,306*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.