Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C4701FB300 WIDERSTAND, MELF, 4K7, 1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087864
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C4701FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, präzisionswiderstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C4701FB300, 3087864, 308-7864
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0203*
    € 0,115*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0204*
    € 0,1786*
    Lager 139
    440280
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0234*
    € 0,1944*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1944*
    € 0,23134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0614*
    € 0,07307
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0379*
    € 0,0451
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0343*
    € 0,04082
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0332*
    € 0,03951
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0307*
    € 0,03653
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0296*
    € 0,03522
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0234*
    € 0,02785
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,972* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C4701FB300
    ab € 0,0117*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV4701
    ab € 0,16*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV4701
    ab € 0,00799*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX4K7
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX4K7
    ab € 0,0187*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-4K7FI
    ab € 0,045*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-4K7FI
    ab € 0,0194*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E4701BB100
    ab € 0,31*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C4701FB000
    ab € 0,0384*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.