Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WIDERSTAND MELF 330R 200V 0.25W 5ST Typ:2312 155 13301


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3087724
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  2312 155 13301
EAN:  k.A.
VISHAY BC COMPONENTS Typ: 2312 155 13301
  • Beschreibung: WIDERSTAND MELF 330R 200V 0.25W 5ST
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Metallschicht
  • Serie: MMA
  • Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +125 C
  • Nennleistung: 0.25W
  • Widerstand: 330R
  • Widerstandselementtyp: Metal Film
  • Tolerance, resistance: +/-1%
Weitere Informationen:
Hersteller:
2312 155 13301
2312 155 13301
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > MELF-Widerstände
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Potentiometer, 2312 155 13301, 308-7724, VISHAY BC COMPONENTS, MELF-Widerstände, RoHS konform: Ja, Metallschicht, Widerstände
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
25
€ 7,95*
€ 0,11165*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,11165*
€ 0,13286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,09135*
€ 0,10871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07105*
€ 0,08455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05075*
€ 0,06039
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
Vergleichspreis: 25 Stück für € 2,80*
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HK Wentworth
SMA10SL
€ 16,35*
€ 19,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG