Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C1800FB300 WIDERSTAND, MELF, 180R, 1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087694
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1800FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 180 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, präzisionswiderstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C1800FB300, 3087694, 308-7694
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0228*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1864*
    € 0,22182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0806*
    € 0,09591
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0406*
    € 0,04831
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0368*
    € 0,04379
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0331*
    € 0,03939
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0323*
    € 0,03844
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0299*
    € 0,03558
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1800
    ab € 0,161*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1800
    ab € 0,00845*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-180RFI
    ab € 0,0307*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1800BB100
    ab € 0,277*
    Ähnlich
    Yageo
    MMF204FRE1K8
    ab € 0,0228*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.