Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C1500FB300 WIDERSTAND, MELF, 150R, 1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087682
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1500FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 150 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, präzisionswiderstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C1500FB300, 3087682, 308-7682
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    88431
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0233*
    € 0,1946*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0406*
    € 0,3184*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1946*
    € 0,23157
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0836*
    € 0,09948
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0617*
    € 0,07342
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,038*
    € 0,04522
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0344*
    € 0,04094
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0335*
    € 0,03987
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,031*
    € 0,03689
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0298*
    € 0,03546
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0233*
    € 0,02773
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,973* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1500FB300
    ab € 0,0271*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1500
    ab € 0,132*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1500
    ab € 0,0108*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-150RFI
    ab € 0,0169*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX150R
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX150R
    ab € 0,0203*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1500BB100
    ab € 0,288*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1500FB000
    ab € 0,0224*
    Ähnlich
    Yageo
    MMF204FRE1K5
    ab € 0,021*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.