Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-3087580 Herst.-Nr.: MMA02040C2209FB300 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | VISHAY BC COMPONENTS Typ: MMA02040C2209FB300- Beschreibung: WIDERSTAND MELF 22R 200V 0.25W 5ST
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Metallschicht
- Serie: MMA
- Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +125 C
- Nennleistung: 0.25W
- Widerstand: 22R
- Widerstandselementtyp: Metal Film
- Tolerance, resistance: +/-1%
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | MMA02040C2209FB300 |  | MMA02040C2209FB300 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, Widerstände, Potentiometer, MMA02040C2209FB300, Widerstände, MELF-Widerstände, VISHAY BC COMPONENTS, 308-7580, Metallschicht |
|  |  |
|
|