Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C5608FB300 WIDERSTAND, MELF, 5R6, 1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087517
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C5608FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 5.6 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, präzisionswiderstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C5608FB300, 3087517, 308-7517
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    140378
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0291*
    € 0,1218*
    5
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,142*
    € 0,71*
    5
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,16*
    € 0,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1218*
    € 0,14494
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0723*
    € 0,08604
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0535*
    € 0,06367
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0482*
    € 0,05736
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0432*
    € 0,05141
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0377*
    € 0,04486
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0372*
    € 0,04427
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0365*
    € 0,04344
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,609* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV5R60
    ab € 0,0174*
    Ähnlich
    Yageo
    MMF204FRE5R6
    ab € 0,0359*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.