Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WIDERSTAND MELF 2R7 200V 0.25W 5ST Typ:MMA02040C2708FB300


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3087475
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  MMA02040C2708FB300
EAN:  k.A.
VISHAY BC COMPONENTS Typ: MMA02040C2708FB300
  • Beschreibung: WIDERSTAND MELF 2R7 200V 0.25W 5ST
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Metallschicht
  • Serie: MMA
  • Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +125 C
  • Nennleistung: 0.25W
  • Widerstand: 2.7R
  • Widerstandselementtyp: Metal Film
  • Tolerance, resistance: +/-1%
Weitere Informationen:
Hersteller:
MMA02040C2708FB300
MMA02040C2708FB300
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > MELF-Widerstände
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, Widerstände, Potentiometer, MMA02040C2708FB300, Widerstände, MELF-Widerstände, VISHAY BC COMPONENTS, 308-7475, Metallschicht
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
25
€ 7,95*
€ 0,07105*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,07105*
€ 0,08455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05075*
€ 0,06039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,03045*
€ 0,03624
pro Stück
Vergleichspreis: 25 Stück für € 1,78*
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HK Wentworth
SMA10SL
€ 16,35*
€ 19,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG