Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C1204FB200 WIDERSTAND, 0207, 1M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087219
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C1204FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.2 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf widerstand, melf-widerstand 1watt, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C1204FB200, 3087219, 308-7219
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0886*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6998*
    € 0,83276
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2772*
    € 0,32987
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1907*
    € 0,22693
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1627*
    € 0,19361
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1374*
    € 0,16351
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1321*
    € 0,1572
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1281*
    € 0,15244
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1122*
    € 0,13352
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1087*
    € 0,12935
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.