Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C3303FB200 WIDERSTAND, MELF, 330K, 1%, 400MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087141
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C3303FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 330 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf-widerstand 1watt, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C3303FB200, 3087141, 308-7141
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0748*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2328*
    € 0,27703
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1478*
    € 0,17588
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1248*
    € 0,14851
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1139*
    € 0,13554
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0953*
    € 0,11341
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0936*
    € 0,11138
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU3303
    ab € 0,0161*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT330K
    ab € 0,0541*
    Ähnlich
    Yageo
    MMP100FRE330K
    ab € 0,0967*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.