Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C1202FB200 WIDERSTAND, MELF, 12K, 1%, 400MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086975
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C1202FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 12 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, 0,4w metallschichtwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C1202FB200, 3086975, 308-6975
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0408*
    € 0,0587*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0447*
    € 0,1356*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0597*
    € 0,3198*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3198*
    € 0,38056
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1623*
    € 0,19314
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1333*
    € 0,15863
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1146*
    € 0,13637
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1006*
    € 0,11971
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,078*
    € 0,09282
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0746*
    € 0,08877
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0597*
    € 0,07104
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,599* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU1202
    ab € 0,0161*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT12K
    ab € 0,54*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT12K
    ab € 0,0605*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X1202GB200
    ab € 0,112*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.