Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C1002FB200 WIDERSTAND, MELF, 10K, 1%, 400MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086963
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C1002FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, 0,4w metallschichtwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C1002FB200, 3086963, 308-6963
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 5,90*
    ab € 0,0406*
    € 0,0585*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0608*
    € 0,0991*
    2 Tage
    1984
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1077*
    € 0,2186*
    Lager 139
    56958
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0631*
    € 0,2382*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2382*
    € 0,28346
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1401*
    € 0,16672
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1226*
    € 0,14589
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1081*
    € 0,12864
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0933*
    € 0,11103
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0721*
    € 0,0858
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0631*
    € 0,07509
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,191* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU1002
    ab € 0,0158*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT10K
    ab € 0,582*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT10K
    ab € 0,0594*
    Ähnlich
    RS Pro
    1690380
    ab € 40,60*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0207C-10KFT2
    ab € 0,0345*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X1002GB200
    ab € 0,173*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C1002FB700
    ab € 0,0577*
    Ähnlich
    Yageo
    MMP100FRE10K
    ab € 0,0937*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.