Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C8200FB200 WIDERSTAND, MELF, 820R, 1%, 400MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086835
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C8200FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 820 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, präzisionswiderstand 1w, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C8200FB200, 3086835, 308-6835
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0713*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2801*
    € 0,33332
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1633*
    € 0,19433
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1368*
    € 0,16279
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1173*
    € 0,13959
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1042*
    € 0,124
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0917*
    € 0,10912
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0893*
    € 0,10627
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU8200
    ab € 0,0127*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT820R
    ab € 0,573*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT820R
    ab € 0,0498*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.