Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C3300FB200 WIDERSTAND, MELF, 330R, 1%, 400MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086781
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C3300FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 330 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, 0,4w metallschichtwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C3300FB200, 3086781, 308-6781
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2393
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0689*
    € 0,2364*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0912*
    € 0,5241*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2364*
    € 0,28132
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1494*
    € 0,17779
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1253*
    € 0,14911
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1127*
    € 0,13411
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1034*
    € 0,12305
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,101*
    € 0,12019
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0913*
    € 0,10865
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0883*
    € 0,10508
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0859*
    € 0,10222
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0689*
    € 0,08199
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,182* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU3300
    ab € 0,016*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0207C-330RFI
    ab € 0,0355*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT330R
    ab € 0,573*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT330R
    ab € 0,0567*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02070C3300FBP00
    ab € 0,0447*
    Ähnlich
    Yageo
    MMP100FRE3K3
    ab € 0,096*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.