Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C6808FB200 WIDERSTAND, MELF, 6R8, 1%, 400MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086586
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C6808FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6.8 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf-widerstand 1watt, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C6808FB200, 3086586, 308-6586
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,1105*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3968*
    € 0,47219
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2221*
    € 0,2643
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1795*
    € 0,21361
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1407*
    € 0,16743
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1218*
    € 0,14494
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1137*
    € 0,1353
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1105*
    € 0,1315
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.