Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WIDERSTAND MELF 2R7 300V 0.4W Typ:MMB02070C2708FB200


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3086537
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  MMB02070C2708FB200
EAN:  k.A.
VISHAY BC COMPONENTS Typ: MMB02070C2708FB200
  • Beschreibung: WIDERSTAND MELF 2R7 300V 0.4W
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Metallschicht
  • Serie: MMB
  • Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +125 C
  • Nennleistung: 0.4W
  • Widerstand: 2.7R
  • Widerstandselementtyp: Metal Film
  • Tolerance, resistance: +/-1%
Weitere Informationen:
Hersteller:
MMB02070C2708FB200
MMB02070C2708FB200
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > MELF-Widerstände
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, MMB02070C2708FB200, MELF-Widerstände, VISHAY BC COMPONENTS, Metallschicht, Widerstände, 308-6537, Widerstände, Potentiometer
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
10
€ 7,95*
€ 0,21315*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,21315*
€ 0,25365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,17255*
€ 0,20533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15225*
€ 0,18118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13195*
€ 0,15702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11165*
€ 0,13286
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 2,14*
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HK Wentworth
SMA10SL
€ 16,35*
€ 19,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG