Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WIDERSTAND MELF 22K 200V 0.07W 5ST Typ:MMA02040E2202BB100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3086264
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  MMA02040E2202BB100
EAN:  k.A.
VISHAY BC COMPONENTS Typ: MMA02040E2202BB100
  • Beschreibung: WIDERSTAND MELF 22K 200V 0.07W 5ST
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Metallschicht
  • Serie: MMA
  • Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +85 C
  • Nennleistung: 0.25W
  • Widerstand: 22kR
  • Widerstandselementtyp: Metal Film
  • Tolerance, resistance: +/-0.1%
Weitere Informationen:
Hersteller:
MMA02040E2202BB100
MMA02040E2202BB100
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > MELF-Widerstände
Weitere Suchbegriffe: MELF-Widerstände, VISHAY BC COMPONENTS, MMA02040E2202BB100, Widerstände, Potentiometer, RoHS konform: Ja, Metallschicht, 308-6264, Widerstände
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
5
€ 7,95*
€ 0,73*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HK Wentworth
SMA10SL
€ 16,35*
€ 19,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG