Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040E3601BB100 WIDERSTAND, MELF, 3K6, 0.1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086070
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040E3601BB100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 3.6 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, präzisionswiderstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040E3601BB100, 3086070, 308-6070
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,285*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.