Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040E1001BB100 WIDERSTAND, MELF, 1K, 0.1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3085946
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040E1001BB100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040E1001BB100, 3085946, 308-5946
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,39*
    € 0,46*
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,54*
    € 0,63*
    Lager 139
    22036
    1
    € 14,99*
    ab € 0,31*
    € 1,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1001FB300
    ab € 0,0215*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040D1001BB300
    ab € 0,0859*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1001
    ab € 0,153*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1001
    ab € 0,01006*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX1K0
    ab € 0,0215*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX1K0
    ab € 0,209*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-1KFI
    ab € 0,0383*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-1KFI
    ab € 0,0193*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204Y-1KBI
    ab € 0,172*
    Ähnlich
    Vishay
    CMA02040X1001GB300
    ab € 0,0897*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1001FB300
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1001FB300
    ab € 0,0308*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040E1001BB300
    ab € 0,203*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.