Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040E3000BB100 WIDERSTAND, MELF, 300R, 0.1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3085818
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040E3000BB100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 300 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, melf-widerstand vishay, thin film widerstand, metallschichtwiderstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040E3000BB100, 3085818, 308-5818
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,337*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.