Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WIDERSTAND MELF 130R 200V 0.07W 5ST Typ:MMA02040E1300BB100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3085739
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  MMA02040E1300BB100
EAN:  k.A.
VISHAY BC COMPONENTS Typ: MMA02040E1300BB100
  • Beschreibung: WIDERSTAND MELF 130R 200V 0.07W 5ST
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Metallschicht
  • Serie: MMA
  • Temperatur Arbeitsbereich: -55 C bis +85 C
  • Nennleistung: 0.25W
  • Widerstand: 130R
  • Widerstandselementtyp: Metal Film
  • Tolerance, resistance: +/-0.1%
Weitere Informationen:
Hersteller:
MMA02040E1300BB100
MMA02040E1300BB100
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > MELF-Widerstände
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Potentiometer, Widerstände, RoHS konform: Ja, MMA02040E1300BB100, VISHAY BC COMPONENTS, 308-5739, MELF-Widerstände, Metallschicht
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
5
€ 7,95*
€ 0,73*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HK Wentworth
SMA10SL
€ 16,35*
€ 19,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG