Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040E6209BB100 WIDERSTAND, MELF, 62R, 0.1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3085650
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040E6209BB100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 62 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040E6209BB100, 3085650, 308-5650
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,45*
    € 0,55*
    Lager 139
    870
    1
    € 14,99*
    ab € 0,318*
    € 1,119*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.