Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 42816-0212 BUCHSENLEISTE, 2POS, 1 REIHE, 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3075783
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     42816-0212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 10 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 42815
  • Produktpalette: Mini-Fit Sr. 42816 Series
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, buchsengehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 42816-0212, 3075783, 307-5783
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    42529
    1
    € 14,99*
    ab € 0,701*
    € 1,81*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,70*
    € 1,83*
    1 Tag
    1588
    3
    € 5,95*
    ab € 0,79*
    € 1,90*
    1 Tag
    361
    2
    Frei Haus
    ab € 1,21*
    € 1,90*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,77*
    € 2,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,331*
    € 1,58389
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,134*
    € 1,34946
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    428150012
    ab € 0,71*
    Zubehör
    Molex
    428150042
    ab € 0,66*
    Zubehör
    Molex
    42815-0012
    ab € 0,704*
    Zubehör
    Molex
    428180212
    ab € 0,822*
    Zubehör
    Molex
    42815-0032
    ab € 0,61*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0118*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.